3M™ Finesse-it™ Roloc™ podložna ploščica za brusilne liste, 9,5 mm x 32 mm

Št. art.: 7000045674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045674
EAN/GTIN 50051144822718
Številka proizvajalca 7000045674
L-število L51710 713

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 16 cm
Skupna širina: 16 cm

Opis:

3M™ Finesse-it™ Roloc™ brusilne blazinice so izdelane s penasto podlago, ki zagotavlja prilagodljivost med uporabo. Naše brusilne blazinice so zaradi manjšega premera idealne za dostop do težko dostopnih območij. Uporabljajo se lahko, kadar je orodje za brušenje boljše od ročnega brušenja, na voljo pa so z licem Stikit™ ali Hookit™.

Lastnosti:

Quick attachment for 3M™ Hookit™ and Stikit™ sanding discs to use on random orbital tools
Smaller diameter makes this pad ideal for reaching small, tricky areas
Various density foams available to provide effective levelling of paint defects whatever the paint type
3M Roloc™ quick change attachment system provides fast pad change out for multi-step finishing processes

Opomba:

For accessing small, tricky areas
Provides effective levelling of paint defects

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico