3M™ Stikit™ Brusilna ploščica za rezervne diske, modra, 8 in x 1 in, M14-2.0, PN05698

Št. art.: 7000045469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045469
EAN/GTIN 50051144056984
Številka proizvajalca 7000045469

Opis

Izvedba:

Brezproblematična uporaba zmogljivih orodij pri številnih aplikacijah brušenja
Robustna penasta konstrukcija za enakomeren stik z abrazivom in daljšo življenjsko dobo
Poševni robovi s kotom med 15 in 45 stopinjami za brušenje ravnih površin in kontur

Opis:

3M™ Stikit™ abrazivne plošče se lahko uporabljajo za številne abrazivne aplikacije pri popravilu vozil. Izdelane so iz trpežne pene in imajo poševne robove, ki povečujejo njihovo učinkovitost. Te diske je mogoče pritrditi s sistemom 3M™ Stikit™, ki omogoča hitro zamenjavo, kar optimizira čas menjave in življenjsko dobo diska.

Lastnosti:

Brezproblematična uporaba zmogljivih pomožnih sredstev pri številnih aplikacijah brušenja
Poševni robovi s koti med 15 in 45 stopinjami za brušenje ravnih površin in kontur
Primerno za 3M™ Stikit™ abrazivne diske

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico