3M™ Hookit™ Filmski disk 375L, 5 x NH P600, 50 na notranji strani, 250 v škatli

Št. art.: 7000045381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 250 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045381
EAN/GTIN 50051141556715
Številka proizvajalca 7000045381

Opis

Izvedba:

Izjemno močna folija za večjo odpornost na trganje
Najboljši rezultati na lesu, laku, kovini, plastiki in številnih drugih površinah
Hitra menjava diska s sistemom samopritrdilni 3M™ Hookit™
Premaz proti prahu (Fre-Cut™)
Privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo

Opis:

Ta brusilni kolut omogoča popoln zaključek različnih površin, kot so les, lak, kovina in plastika, ter sije z izjemno dolgo življenjsko dobo in posebno odpornostjo na trganje. Skrivnost 3M™ Hookit™ Film Disc 375L je njegova stabilna podlaga. Izjemno odporna nosilna folija se ne pretrga niti pri dolgotrajnih obremenitvah. Prevlečena zrnatost premium zagotavlja enakomerno brušenje in dolgo življenjsko dobo brez zamašitve. Posebno širok razpon zrnatosti obljublja univerzalno uporabnost.

Lastnosti:

Hitra menjava leč s sistemom samopritrdilni 3M™ Hookit™.
Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje

Opomba:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico