3M™ Roloc™ Disc Pad, 50 mm x 6,35 mm, PN45097

Št. art.: 7000045284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045284
EAN/GTIN 50051144450973
Številka proizvajalca 7000045284
L-število L51710 993

Opis

Izvedba:

Gumijasta podporna plošča s kovinskim navojem in integriranim ¼″ nosilcem
Štiri različne stopnje trdote, da izberete potrebno prilagodljivost
Skupna dolžina: 19,3 cm
Skupna širina: 13,21 cm

Opis:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimizira delovanje diskov Roloc in ščetinastih diskov ter zagotavlja ustrezen rezervni sistem in varno pritrditev za uporabo pri brušenju. Naše vsestranske podloge za diske delujejo z vrtalniki, diskovnimi brusilniki, pravokotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki.

Lastnosti:

Gumijasta podloga s kovinskim navojnim jedrom in integriranim ¼-priključkom
Štiri različne stopnje trdote za izbiro želene prožnosti
Za izdelke, ki se uporabljajo na širšem območju

Opomba:

Posebej primeren za uporabo z diski Roloc Bristle, flis, brusilnimi diski in diski iz vlaken.
Za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih 3M Roloc

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico