3M™ adapter za pritrditev vakuumske cevi 28304, 1 in zunanji navoj za cev x 1 in torni nastavek Barb

Št. art.: 7000045250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000045250
EAN/GTIN 50051141283048
Številka proizvajalca 7000045250
L-število L01310 1810

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Xtract™
Vrsta izdelka: Adapter za priključitev vakuumske cevi

Opis:

3M Xtract™ Prenosni odsesovalnik prahu z nadomestnimi deli poskrbi, da vaš odsesovalnik prahu deluje brezhibno. Podroben seznam delov in shematski prikaz, da ugotovite, kateri del potrebujete, najdete v priročniku lastnika.

Lastnosti:

Visokokakovostni nadomestni deli, ki jih je za vaš prenosni odsesovalnik prahu 3M Xtract™ zasnovala družba 3M
Nadomestne dele lahko enostavno najdete in naročite prek spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu na spletni strani 3M.com
Poskrbite, da bo vaš odsesovalnik prahu produktiven in bo deloval na vrhuncu svojih zmogljivosti
Podrobne sheme, ki so vključene v priročnik za uporabo, olajšajo identifikacijo potrebnega dela

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico