3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc TR 984F, 1 1/2 palca, 36+

Št. art.: 7000045166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 200 Kosov
  • Koraki naročila: 200 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045166
EAN/GTIN 50051141277009
Številka proizvajalca 7000045166
L-število L51710 1199

Opis

Izvedba:

Patentirana tehnologija natančnih zrn 3M za visoko zmogljivost rezanja in vzdržljivost
Majhen premer diska omogoča natančno delo brez dodatnih napak
Podlaga iz tkanine, ojačana na robovih, preprečuje prezgodnje deformacije
Prihranek časa pri menjavi orodja zaradi sistema za hitro menjavo 3M™ Roloc™
Abrazivni pripomoček za hladno brušenje, zlasti nerjavnega jekla

Opis:

Podlaga, ojačana na robovih, preprečuje prezgodnjo deformacijo diska in raztrganje robov med obdelavo. Poleg tega ima ta izdelek abrazivno pomoč in tako zagotavlja hladen zaključek, zlasti na nerjavnem jeklu.

Lastnosti:

Patentirana 3-metrska tehnologija za natančno zrnje za visoko zmogljivost rezanja in vzdržljivost
Majhen premer kolesa omogoča natančno delo brez ustvarjanja dodatnih napak.

Opomba:

Excels in stainless steel, cobalt chrome and nickel alloy application

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico