3M™ Roloc™ Disc TR 361F, 1-1/2 in, P80

Št. art.: 7000045099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045099
EAN/GTIN 30051144224075
Številka proizvajalca 7000045099
L-število L51710 362

Opis

Izvedba:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance

Opis:

Odporen abrazivni disk za brušenje in odstranjevanje.

Lastnosti:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Opomba:

Odporen brusilni kolut za brušenje in odstranjevanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico