3M™ Hookit™ vmesniška ploščica, 125 mm x 19 mm

Št. art.: 7000045011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Prevleka opornega brusnega krožnika

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000045011
    EAN/GTIN 50051141204432
    Številka proizvajalca 7000045011
    L-število L51710 1106

    Opis

    Izvedba:

    Celotna dolžina: 1,27 cm
    Skupna širina: 16,51 cm

    Opis:

    Uporabite 3M™ Hookit™ Clean Sanding Hook Saver za zaščito kaveljčkov na novi diskovni ploščici Hookit™. Naša cenovno ugodna pritrdilna naprava nadomešča diskasto blazinico in pomaga ustvariti večjo stroškovno učinkovitost.

    Lastnosti:

    Uporabljajte namesto drage diskovne blazinice v aplikacijah
    Zaščiti kavlje na novi ploščici Hookit™ Disc Pad.
    Priskrbite si stroškovno učinkovito napravo za pritrjevanje

    Opomba:

    Use to protect new Hookit™ Disc Pad

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico