3M™ Schlauchadapter, 1 inch x 1-1/4 inch Innengewinde, 20340

Št. art.: 7000045004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7000045004
    EAN/GTIN 50051141203404
    Številka proizvajalca 7000045004

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: Xtract™
    Vrsta izdelka: Nastavek za konec vakuumske cevi
    Dolžina x širina: 15,24 cm x 15,24 cm

    Opis:

    Nadomestni deli za prenosni odsesovalnik prahu 3M Xtract™ poskrbijo, da vaš odsesovalnik prahu deluje brezhibno. Podroben seznam delov in shemo za ugotavljanje, kateri del potrebujete, najdete v navodilih za uporabo.

    Lastnosti:

    Visokokakovostni nadomestni deli, ki jih je za vaš prenosni odsesovalnik prahu 3M Xtract™ zasnovala družba 3M
    Nadomestne dele lahko enostavno najdete in naročite prek spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu na spletni strani 3M.com
    Poskrbite, da bo vaš odsesovalnik prahu produktiven in bo deloval na najvišji možni ravni
    Podrobne sheme, ki so vključene v priročnik za uporabo, olajšajo identifikacijo potrebnega dela

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico