3M™ Speedglas™ varilska čelada 9100 MP, brez varilnega filtra, s 3M™ Versaflo™ SAR V-500E, 57 88 00

Št. art.: 7000044564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kapuca za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000044564
EAN/GTIN 04046719606566
Številka proizvajalca 7000044564
L-število L01140 237

Opis

Izvedba:

100 % združljivo z vsemi 3-metrskimi avtomatskimi varilnimi filtri Speedglas 9100 (velikosti v, X in XX).
Kupolasta, prozorna zaščitna vizir (17x10 cm) z odlično vidljivostjo navzgor, navzdol in ob straneh. Mehanska odpornost v skladu s standardom EN 166:B:T. B = Zaščita pred hitro letečimi delci s srednjo udarno energijo (120 m/s). T = ekstremne temperature od - 5 °C do +55 °C.
Stranska okna: filtri stopnje zaščite 5 razširjajo periferno vidno polje.
Glavna lupina je izdelana iz toplotno odpornega polikarbonata in ustreza veljavnemu standardu EN 379 za industrijske varnostne čelade. Po želji aluminijasta tkanina odbija vročo sončno svetlobo in toploto pri varjenju.

Opis:

3M™ Speedglas™ 9100 MP avtomatska varilna maska z zaščitno čelado in respiratorjem Predstavljamo: Varilna maska 3M Speedglas 9100 MP (Multi- Protection) s funkcijo FlexView, delovno čelado in sistemom za zaščito dihal! V naši novi varilni maski smo brezhibno združili pet funkcij za zaščito pri varjenju: Z izjemno udobnim in za uporabo enostavnim sistemom so varno zaščiteni glava, oči, obraz, dihalne poti in sluh. Varilna maska Speedglas 9100 MP: brezkompromisen, celovit varilni zaščitni sistem za zahtevna delovna okolja.

Lastnosti:

100 % združljiv z vsemi samodejnimi varilnimi filtri 3M Speedglas 9100 (velikosti V, X in XX).
Ukrivljen prozoren zaščitni vizir (17x10 cm) z odlično vidljivostjo navzgor, navzdol in vstran. Mehanska odpornost v skladu s standardom EN 166:B:T. B = Zaščita pred hitro letečimi delci s srednjo energijo udarca (120 m/s). T = Ekstremne temperature od -5 °C do +55 °C.
Stranska okna: filtri stopnje 5 razširjajo periferno vidno polje.
Glavna lupina je izdelana iz toplotno odpornega polikarbonata in ustreza veljavnemu standardu EN 379 za industrijske varnostne čelade. Izbirna aluminijasta mreža odbija vročo sončno svetlobo in toploto znoja.

Opomba:

Use for welding applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico