3M™ Speedglas™ 9100 zračna varilska čelada, 56 08 90

Št. art.: 7000044531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000044531
EAN/GTIN 04046719431236
Številka proizvajalca 7000044531
L-število L01140 132

Opis

Izvedba:

Nadomestna skodelica za glavo s srebrnim sprednjim delom, brez glave, brez zračnega kanala, brez tesnilnega roba, brez varilnega filtra.
Če je potrebno, je treba zamenjati naglavno školjko, naglavni trak in varilni filter pa lahko še naprej uporabljate.
Običajno preverjanje opreme je zagotovilo za najvišjo možno varnost in udobje uporabnika. Zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.

Opis:

3M™ Speedglas™ Welding Helmet Shell 9100 Air, 560890 nadomesti obrabljene ali poškodovane dele. Naša lupina varilske čelade ima srebrno sprednjo stran in jo lahko uporabljate z originalnim pokrivalom in varilnim filtrom 3M™ Speedglas™ serije 9100. Na voljo je brez naglavnega traku, zračnega kanala, obraznega tesnila ali varilnega filtra.

Lastnosti:

Nadomestna naglavna školjka s srebrno sprednjo stranjo, brez naglavnega traku, brez zračnega kanala, brez tesnilnega roba, brez filtra za znoj.
Če je potrebno, zamenjajte naglavno školjko, naglavni trak in filter za znoj pa lahko uporabljate še naprej.

Opomba:

Use for welding applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico