3M™ Dihalna cev, iz močne gume QRS

Št. art.: 7000044527
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Cev za zrak ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000044527
EAN/GTIN 04046719378647
Številka proizvajalca 7000044527
L-število L01140 9

Opis

Izvedba:

Nove 3M varilne maske in vizirji imajo zračno cev QRS (Quick Release Swivel), ki omogoča priključitev in odklop z eno roko.
Zaščitni razred varilne maske Speedglas 9100FX Air se pri uporabi z adapterjem zmanjša na TH2.
Za podaljšanje življenjske dobe zračne cevi uporabite pokrov za zračno cev.

Opis:

Dihalna cev 3M™ Adflo™, 834017, je izdelana iz trpežne gume in ima priključek QRS (Quick Release Swivel). Zasnovana je za uporabo z respiratorjem 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator in 3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulator V-500E.

Lastnosti:

Življenjsko dobo zračne cevi lahko podaljšate s pokrovom za zračno cev.

Opomba:

Use for welding applications

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico