3M™ Visokotemperaturna odporna folija 3922DSL, bela mat, 610 mm x 300 m.

Št. art.: 7000043112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000043112
EAN/GTIN 04046719095148
Številka proizvajalca 7000043112
L-število L01310 1374

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: svetlo rjava
Natisljivo v osnovnem tiskanju
Skupna dolžina: 300 m
Skupna širina: 610 mm
Visoka temperaturna odpornost

Opis:

Označevanje v vročih okoljih do 300 °C za naše visoko zmogljive akrilne folije ni težava. Bela mat folija zanesljivo spremlja toplotno intenzivne postopke, npr. pri označevanju tiskanih vezij ali jekla. Primerni so za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko energijsko vrednostjo ter za vogale, robove in oblike. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskanjem, ponovno označevati pa s tiskanjem s termotransferjem.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom
Temperaturna odpornost od -40 °C do +300 °C
UL priznano
Odpornost na visoke temperature
Odpornost na prenos

Opomba:

Za uporabo pri visokih temperaturah, kot so tiskana vezja, jeklarska ali avtomobilska industrija.
Za lepljenje okrog vogalov in robov
Za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko porabo energije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico