Izvedba:
Zaščita za oči in sluh je pripravljena za uporabo
Ušesne čepe lahko nosite okoli vratu, če je potrebna le zaščita za oči
Združljiv z 3 M ušesnimi čepki ep za zastrinstrinstrinstrito sluha s trakom (razen poliestrskih trakov)
Polikarbonatne leče, prevlečene z AF, absorbirajo 99% vsega UV sevanja v skladu z zahtevami standarda EN 2001:9
Odstranljiv okvir iz pene ščiti tudi pred letečimi delci, hkrati pa zagotavlja udobno oblazinjenje za večje udobje
Opis:
Zaščitna očala 3 M™ Solus™ CCS so naša zaščitna očala brez roba z apneno zelenimi senčili, ki imajo žični nadzorni sistem (CCS) za pritrditev ušesnih čepov s kablom vrvica. Polikarbonatne leče nudijo odlično vidljivost in daljšo obstojnost, zahvaljujoč Scotchgard™ premazu proti megli in praskam na obeh straneh. Na voljo v različnih možnostih plošč.
Lastnosti:
Sistem za nadzor kabla (CCS) in čepi za ušesa ep za zastrinininzusito sluha z vrvica, zaščitna očala 3 M™ Solus™ so vedno pripravljena za uporabo
Za uporabnike, ki si čez dan pogosto nadenejo in snemajo očala
Premaz proti megli 3 M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Penasti okvirji so na voljo za zaščito oči pred drobci
Primeren za vse netekstilne 3 M™ čepe ep za zainstreinstrito sluha z vrvica
Na voljo z odstranljivim penastim okvirjem
Oznasternitev okvirja: 3 M EN 166 FT CE
* Notranji testi, ki jih izvaja 3 3M v skladu s postopki preskušanja EN168 v primerjavi s klasičnimi premazi proti megli
Opomba:
Klavnica, Kmetijstvo, Montaigne, Avtomobilska industrija, letalstvo, Kemična industrija, rušenje, Gradbeništvo, rušenje, vrtanje, Vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijač, gozdarstvo, splošna proizvodnja, mletje, Čiščenje žarka, laboratoriji, organi pregona, delovanje stroja, obdelava, Zidarstvo, obdelava kovin, rudarstvo, nafta in plin, barvanje, Pandemije, farmacevtski izdelki, litje, proizvodnja električne energije, primarne kovine, Obnova, kovičenje, gradnja cest, brušenje peska, žaganje, Transport, UV zaščita