Izvedba:
Uporablja se lahko v zahtevnih pogojih in pri temperaturah od -50 °C do +204 °C
Čisto odstranljivo tudi po izpostavljenosti visokim temperaturam (npr. prašno lakiranje)
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo ter prožnostjo hkrati.
Debelejša različica poliestrskega lepilnega traku 3M™ 8991
Silikonsko lepilo je mogoče odstraniti z različnih površin brez ostankov
Opis:
Maskirni trak za visoke temperature 3M™ poliestrski trak 8992 je vsestranski in idealen za maskiranje v aplikacijah, kjer se zahteva odpornost na visoke temperature. Prozorna zelena folija je odporna na trganje. Trak, prevlečen s silikonskim lepilom, ustvarja ostre barvne robove, zato je med drugim zelo primeren za maskiranje obdelovancev pri prašnem barvanju. Z večine površin ga je mogoče odstraniti v enem zamahu, ne da bi se raztrgal ali raztrgal. Ta trak je debelejša različica 3M™ poliestrskega traku 8991 in ima dobro kemično odpornost za uporabo v kemičnih procesih in drugih zahtevnih postopkih, kot je eloksiranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za široko temperaturno območje med -50 °C in +204 °C. Priporočena uporaba Maskiranje obdelovancev med prašnim barvanjem Lepljenje kompozitov Maskiranje kovinskih površin v kislinskih ali jedkalni kopelih Kot zaščita površine pred praskami med rokovanjem in transportom Kot pomoč pri odstranjevanju ostrin pri lepljenju kovin, kjer odvečni material (epoksi) teče na trak.
Lastnosti:
Lahko se uporablja v zahtevnih pogojih in temperaturah od -50 °C do +204 °C.
Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo, hkrati pa tudi prilagodljivostjo
Debelejša različica poliestrskega traku 3M™ 8991.
Prosojna zelena podlaga - enostavna za opazovanje in pozicioniranje