3M™ Scotchlite™ odsevni material 8987, citronsko rumena fluorescenčna barva, 1220 mm x 50 m.

Št. art.: 7000042466
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000042466
EAN/GTIN 50051131916062
Številka proizvajalca 7000042466
L-število L01110 600

Opis

Izvedba:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Lahko se uporablja za zaščitna oblačila, ki zavirajo gorenje v skladu s standardom EN 469
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 1220 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987 z visokimi vrednostmi odseva za varnostna oblačila, kot so gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, ki zahtevajo visoko stopnjo dnevne in nočne vidljivosti.

Lastnosti:

Odsevne lastnosti pripomorejo k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti, fluorescenčne lastnosti pa pripomorejo, da je material dobro viden pri dnevni svetlobi, ob zori in mraku.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Izpolnjuje zahteve standarda ISO 20471 za kombinirane materiale, ko so novi

Opomba:

Za varnostna oblačila, kot so gasilska oblačila in ognjevarna delovna oblačila, pri katerih je potrebna visoka dnevna in nočna vidljivost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico