3M™ Dvojno prevlečen trak 9080HL, bel, 1200 mm x 50 m, 0,16 mm

Št. art.: 7000042435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000042435
    EAN/GTIN 18801230605350
    Številka proizvajalca 7000042435

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine
    Visoka trdnost lepila, visoka začetna trdnost vezi
    Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja
    Ekonomičen lepilni trak

    Opis:

    Trak 9080HL je zasnovan za počasno in hitro lepljenje. Po potrebi ga lahko naknadno toplotno obdelamo. Lepilna roka ima odličen oprijem na papir in karton ter številne plastične folije, vključno s polietilenom, polipropilenom in PVC.

    Lastnosti:

    Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine// Dvostranski trak za splošne namene s podlago iz tkanine
    Visoka oprijemljivost, visoka začetna oprijemljivost// Visoka oprijemljivost, visoka začetna oprijemljivost
    Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja// Enostavno odstranjevanje zaščitnega papirja
    Ekonomični lepilni trak// Ekonomični lepilni trak

    Opomba:

    Use for low and high-speed splicing applications

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico