3M™ trak za prenos lepila 950

Št. art.: 7000042433
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000042433
    EAN/GTIN 05010027131156
    Številka proizvajalca 7000042433

    Opis

    Izvedba:

    132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300. UL certifikat.
    Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
    Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer se zahteva visoka stopnja takojšnjega oprijema in tanka zgradba.
    Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in ploščic z imeni iz kovine ali plastike.
    Vlakna v lepilu

    Opis:

    Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

    Lastnosti:

    132 µm debel prenosni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo serije 300. UL-certificiran// 132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Močno akrilno lepilo iz serije 300. Certifikat UL.
    Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.// Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
    Univerzalna rešitev za različne načine uporabe, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije// Univerzalna rešitev za različne načine uporabe, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije.
    Spajanje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in tablic z imeni iz kovine ali plastike.// Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in imenskih priponk iz kovine ali plastike.
    Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
    Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927

    Opomba:

    Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
    Za sestavljanje prikazovalnikov POS
    Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
    Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico