3M™ lepilni trak za prenašanje 9605, prozoren, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000042432
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042432
EAN/GTIN 05010027564787
Številka proizvajalca 7000042432

Opis

Izvedba:

58 µm debel prenosni lepilni trak z akrilnim lepilom na belem zaščitnem papirju, prevlečenem s PE
Srednje močan akrilni lepilni sistem. Uravnotežena kombinacija visokega trenutnega oprijema in dobre strižne trdnosti
Trdnost lepila se sčasoma na splošno nekoliko poveča
Kratkotrajna odpornost na visoke temperature do 240 °C.

Opis:

Ta lepilni trak je idealen za fotografije, papir, karton, plastične folije in še veliko več. Na tem področju uporabe se uporablja podobno kot navaden dvostranski lepilni trak: Odrežite trakove točne dolžine, jih prilepite na podlago, odstranite silikonski papir in nato po želji prilepite predmet.

Lastnosti:

50 µm debel prenosni trak z akrilnim lepilom na beli podlagi s prevleko PE// 58 µm debel prenosni trak z akrilnim lepilom na beli podlagi s prevleko PE
Srednje močan akrilni lepilni sistem. Uravnotežena kombinacija visokega trenutnega oprijema in dobre strižne trdnosti// Akrilni lepilni sistem srednje trdnosti. Uravnotežena kombinacija visokega trenutnega oprijema in dobre strižne trdnosti.
Moč lepila se s časom na splošno nekoliko poveča// Moč lepila se s časom na splošno nekoliko poveča.
Kratkotrajna odpornost na visoke temperature do 240 °C// Kratkotrajna odpornost na visoke temperature do 240 °C

Opomba:

Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico