3M™ lepilni trak za prenos 465, prozoren, 50 mm x 55 m, 0,05 mm, 20 zvitkov v škatli

Št. art.: 7000042429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000042429
    EAN/GTIN 05010027115477
    Številka proizvajalca 7000042429

    Opis

    Izvedba:

    Na voljo tudi v različici ATG
    Samolepilna folija brez podlage
    Čisto akrilno lepilo
    dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
    Optimizacija procesa

    Opis:

    Za lepilno folijo brez nosilca 3M™ 465 sta značilni dobra začetna lepilna moč in visoka preglednost, zato je še posebej primerna za gladke površine. Samolepilna folija je zaradi svoje zelo visoke prozornosti in odpornosti na UV svetlobo primerna za prozorno potiskane znake na prostem.

    Lastnosti:

    Na voljo tudi v različici ATG// Na voljo tudi v različici ATG
    Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
    Čisto akrilno lepilo// Čisto akrilno lepilo
    Dolgi delovni časi, npr. zaradi hitrega spajkanja v tiskarski industriji// Dolgi delovni časi, npr. zaradi hitrega spajkanja v tiskarski industriji
    Optimizacija procesa// Optimizacija procesa
    Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost
    Zelo dobra odpornost na UV// Zelo dobra odpornost na UV

    Opomba:

    Pritrjevanje, dodelava, montaža oglaševalskega materiala
    izdelava neprekinjenih filmov (npr. plastika, kovina, tkanina)
    Površine z visoko energijo
    Samolepilna dodelava fotografij in plakatov
    Za pritrjevanje najrazličnejših materialov, kot so kovina, barva, večina plastičnih mas, papir, karton, les, steklo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico