3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1720H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm

Št. art.: 7000042369
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042369
EAN/GTIN 50048011587054
Številka proizvajalca 7000042369

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovosten penast in razmeroma trden ploščni lepilni trak z visokim deležem enobarvnih motivov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Modro-zelen montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanalčki v lepilnem sloju; H = večja lepilna sila na kliše// Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti mehurčkom// Struktura proti mehurčkom
Težko// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična umestitev// Odlična umestitev
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico