3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1920, roza, 1372 mm x 23 m

Št. art.: 7000042367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042367
EAN/GTIN 50021200968469
Številka proizvajalca 7000042367

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovosten penast in mehak trak za pritrditev plošče za natančen tisk z majhnim povečanjem točk na večinoma poltonske in poltonske motive. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah// Roza trak za pritrjevanje fleksotiskarskih plošč z visokim oprijemom na klišejsko stran in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov
Debelina 0,51 mm// Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav// mehke
Minimalne tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene v enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Odlična možnost ponovnega nameščanja
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico