3M™ Dvojno prevlečen polietilensko-penast trak 9528, bel, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000041758
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000041758
EAN/GTIN 08711428100433
Številka proizvajalca 7000041758
L-število L01310 1740
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

0,8 mm debel obojestranski lepilni trak iz polietilenske pene z zaprtimi celicami in lepilom iz gume in smole
Primerno za lažje aplikacije
Uporablja se lahko za montažo prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij.
Za pritrjevanje plakatov ali razstavnih elementov, plastičnih ploščic z imeni in delov ter za izdelavo vzorčnih kartic.
Debela prevleka PTFE zagotavlja izjemno gladko, nelepljivo površino z nizkim trenjem

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 9528 je 0,8 mm debel zaprtocelični dvoplastni trak iz polietilenske pene z gumijastim lepilom. Gre za lepilo z visokim oprijemom, ki je primerno za manj zmogljive aplikacije.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
Primerno za lažjo uporabo// Primerno za lažjo uporabo
Lahko se uporablja za montažo prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij// Lahko se uporablja za montažo prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje

Opomba:

Uporablja se lahko za montažo prikazovalnikov (POS), lahkih plakatov, tablic z imeni in drugih aplikacij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico