3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm, PN05774

Št. art.: 7000038372
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000038372
EAN/GTIN 05010027406261
Številka proizvajalca 7000038372
L-število L51710 346

Opis

Izvedba:

Mehka pena se prilagaja konturam in zagotavlja visokokakovostno obdelavo
Dodatna trdnost podložne plošče za boljše rezultate brušenja na površinah in robovih
Enostavna uporaba med abrazivnimi krožniki Hookit™ in podlogami Hookit™ za hitro zamenjavo
Konfiguracije lukenj za odsesavanje prahu z delovne površine in daljšo življenjsko dobo diska

Opis:

Za bolj gladke in kakovostne končne rezultate uporabite vmesniško blazinico 3M™ Hookit™ Soft. Ko se uporabljajo med našimi podlogami Hookit™ in brusilnimi krožniki Hookit™, vmesne blazinice 3M™ Hookit™ Soft zagotavljajo dodatno blaženje in deformacijo pri brušenju, ki zahteva največjo natančnost na neravnih površinah. Poleg tega so vibracije, ki se pogosto pojavljajo pri uporabi naključnih orbitalnih brusilnikov, dušene, kar prav tako vpliva na kakovost obdelane površine.

Lastnosti:

Mehka pena se prilagaja konturam in zagotavlja visokokakovosten zaključek
Dodatna trdnost podložne blazinice za boljše rezultate brušenja na površinah in robovih
Enostavna uporaba med brusilnimi krožniki Hookit™ in podložnimi ploščicami Hookit™ za hitro zamenjavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico