3M™ Trak z dvojno prevleko 90775, bel, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000037776
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000037776
    EAN/GTIN 50051115633350
    Številka proizvajalca 7000037776

    Opis

    Izvedba:

    90775 ima odličen takojšen oprijem in končni oprijem na številnih različnih površinah, vključno z nizkoenergijsko plastiko.
    Podlaga iz flisa tega traku zagotavlja dimenzijsko stabilnost in olajša luknjanje.
    Natisnjen modri logotip 3M
    Skupna širina: 1200 mm

    Opis:

    Netkana podlaga ima visoko natezno trdnost in daje izdelku večjo stabilnost. To olajša rokovanje in obdelavo, kot je laminiranje ali izsekovanje. 3M visoko

    Lastnosti:

    90775 ima odličen takojšen oprijem in končni oprijem na širok spekter površin, vključno z nizkoenergijsko plastiko. 90775 ima odličen takojšen oprijem in končni oprijem na širok spekter površin, vključno z nizkoenergijsko plastiko.
    Netkana podlaga tega traku zagotavlja dimenzijsko stabilnost in olajša izsekovanje.// Netkana podlaga tega traku zagotavlja dimenzijsko stabilnost in olajša izsekovanje.
    Natisnjen modri logotip 3M// Natisnjen modri logotip 3M.
    Odpornost na vodo in topila// Odpornost na vodo in topila

    Opomba:

    Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico