3M™ ETW-803 Tankostenska termokrčljiva cev, črna, 9/3 mm, 1 m

Št. art.: 7000037632
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 150 Kosov
  • Koraki naročila: 150 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000037632
EAN/GTIN 08712403503171
Številka proizvajalca 7000037632
L-število L01310 1477

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 1000 mm
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra

Opis:

3M™ ETW-803 je dvostenska poliolefinska cevka za vroče krčenje z lepilom, ki se topi. Razmerje krčenja je 3:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +125 °C. V skladu z RoHS, negorljiv - samougasljiv. Dobra kemijska odpornost. Tesnjenje IP 68.

Lastnosti:

Temperaturno območje: -55 °C - +125 °C
Razmerje krčenja: 3:1
Premer od 3,0 mm do 40,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Tesno v skladu z zaščitnim razredom IP-68
Prevlečen z lepilom
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Opomba:

Tesnjenje in zaščita priključkov, priključkov in vej
Mehanska zaščita in razbremenitev
Zaščita konektorjev in priključkov pred vlago in drugimi vplivi okolja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico