3M™ CTW-602 Tankostenska termokrčljiva cev, črna, 25,4/12,7 mm, 50 m

Št. art.: 7000037626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000037626
EAN/GTIN 08712403015285
Številka proizvajalca 7000037626

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Industrija, gospodinjstvo, elektronika, avtomobilska industrija in promet
Skupna dolžina: 50 m
Skladen z RoHS

Opis:

3M™ CTW-602 je tankoslojna poliolefinska cev za vroče spajanje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +105 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjeodporno oplaščenje, pakiranje kablov in sestavnih delov.
Narejen je iz poliolefina, ki zavira gorenje RoHS
Na voljo v črni barvi
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico