Izvedba:
Dobra odpornost proti obrabi
Odlična odpornost proti staranju
Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporno na trganje
Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C
Opis:
Naš poliestrski trak 3M™ 8905 je zasnovan za delovanje v zahtevnih delovnih pogojih in je debela in trpežna rešitev za operacije maskiranja pri visokih temperaturah, kot je prašno lakiranje. Ta trak, prevlečen s silikonskim lepilom, je zasnovan tako, da se prilepi na različne zahtevne površine. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih.
Lastnosti:
Dobra odpornost proti obrabi// Dobra odpornost proti obrabi
Odlična odpornost proti staranju// Odlična odpornost proti staranju
Visoka odpornost na kemikalije// Visoka odpornost na kemikalije
Zelo odporno na trganje// Zelo odporno na trganje
Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C// Temperaturna odpornost od -50 °C do +200 °C
Dobro se oprijemlje težko lepljivih površin, kot so silikonske obloge in kalupi s prevleko za ločevanje// Dobro se oprijemlje težko lepljivih površin, kot so silikonske obloge in kalupi s prevleko za ločevanje
Čisto odstrani z nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C// Čisto odstrani z nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija in stekla tudi po 5 urah pri 170 °C
Zmanjšuje napake zaradi mehčanja, puščanja ali prenosa lepila// Zmanjšuje napake zaradi mehčanja, puščanja ali prenosa lepila
Odlična odpornost na toploto, obrabo in kemikalije// Odlična odpornost na toploto, obrabo in kemikalije
Bolj toplotno odporno od gumijastih in akrilnih lepil// Bolj toplotno odporno od gumijastih in akrilnih lepil
Opomba:
Flashbreaker pri odstranjevanju delov iz kalupa
Maskirni trak za prašno barvanje
Spajanje silikoniziranega vlaknenega flisa
Lepljenje kompozitnih materialov