Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Preprosta uporaba
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 254 mm
Clean in preprosto za uporabo
Opis:
Učinkovit pri zelo nizkih temperaturah 3M™ Metal Tape 434 je 0,2 mm debel srebrn trak za dušenje vibracij z mehko aluminijasto podlago. Trak je primeren za zmanjševanje resonančnega hrupa in vibracij v kovinskih ohišjih in kompozitnih materialih. Že pri 10-odstotni pokritosti površine se doseže učinkovito blaženje. Ta lepilni trak je trpežen, odporen na vlago, vremenske vplive in UV-žarke ter je negorljiv. Druge značilnosti vključujejo odpornost na staranje in kemikalije ter možnost uporabe v širokem temperaturnem območju, zlasti pri nizkih temperaturah. Izdelek je temperaturno odporen do -60 °C. Različica z zaščitno folijo je primerna za izdelavo štancanih delov. Priporočena uporaba Zmanjšanje motečih resonančnih zvokov ter vibracij in utrujenosti materiala v ploščnih in podpornih konstrukcijah iz kovine Uporaba v letalstvu in industriji pri nizkih delovnih temperaturah Žlebovi, transporterji, zabojniki, kovinske škatle in mize, kjer stik s kovino povzroča neželene vibracije Splošno zmanjšanje hrupa Z zaščitnim pokrovom za izsekovanje oblikovanih delov za uporabo v letalstvu in vesolju - F. A.R. 25.853(a) Zmanjšuje hrup in lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij Naš trak 3M™ Metal Tape 434 uporablja posebno viskoelastično lepilo iz akrilnega polimera, občutljivo na pritisk, ki zmanjšuje hrup. Lepilo pretvarja energijo vibracij v zanemarljivo količino toplotne energije, ki jo je mogoče enostavno odvesti. Prav tako lahko prepreči utrujanje materiala zaradi vibracij ter s tem obrabo in popuščanje povezave med sestavnimi deli. Lepilo, občutljivo na pritisk, omogoča enostavno pritrditev traku na različne površine.
Lastnosti:
Absorbira zvok in vibracije pri temperaturah od -60 °C do +120 °C
Enostavna uporaba
Visoka odpornost proti staranju
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo štancanih delov
Čisto in enostavno za uporabo
Alternativa bitumenskim preprogam kot protihrupna obloga
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Opomba:
Zasnovan za uporabo v avtomobilski in vesoljski industriji
Zmanjšanje neprijetnega resonančnega hrupa in vibracij v kovinskih ohišjih