3M™ poliestrski folijski trak 850, prozoren, 19 mm x 66 m

Št. art.: 7000035828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000035828
EAN/GTIN 50021200035680
Številka proizvajalca 7000035828

Opis

Izvedba:

Prevlečen z akrilnim lepilom
Na voljo v prozornih in različnih barvah
Vsestranski za dolgotrajno uporabo v težkih pogojih
Natisljivo
Dober takojšen oprijem, odlična končna trdnost lepila

Opis:

Kovinski učinek je dosežen z izhlapevanjem aluminija med folijo in prozornim lepilom. Izhlapevanje aluminija zmanjša elektrostatični naboj in izboljša lastnosti obdelave. Ta trak je primeren za dekoracijo, spajanje, označevanje in izdelavo tiskanih, izsekanih in/ali reliefnih etiket.

Lastnosti:

Prepainted z akrilatnim lepilom
Na voljo v prozorni barvi in različnih barvah
Vsestransko uporaben za trajne aplikacije
Tiskanje
Zelo dobra odpornost na kemikalije in topila

Opomba:

Pokrov
Določanje
Okrasitev
Izolacija
Namen označevanja
Zaščita
Spajanje
Okrepitev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico