3M™ Penasti trak z dvojno prevleko 9508W

Št. art.: 7000035435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000035435
EAN/GTIN 08021684551710
Številka proizvajalca 7000035435

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Visoka odpornost na temperaturo, vremenske vplive, UV žarke in topila
Blaženje vibracij

Opis:

Obojestranski lepilni trak iz PE pene, sestavljen iz polietilenske pene z zaprtimi celicami in akrilatnim lepilom. Idealen je za trajno pritrditev ali montažo notranjih in zunanjih sestavnih delov, kot so nosilci, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, okrasni elementi, emblemi, okraski, zasloni, okrasni deli itd.

Lastnosti:

0,8 mm debel obojestranski lepilni trak iz polietilenske pene z zaprtimi celicami v beli barvi z akrilnim lepilom// absorbira sile
Trajno močne vezi// Sestavlja in povezuje različne materiale
Odlična funkcija tesnjenja// Uporablja se lahko za namestitev prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij
Visoka temperaturna, vremenska, UV-odpornost in odpornost na topila
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje različnih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico