Scotch® Performance Filament Tape 895, prozoren, 50 mm x 50 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000035391
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000035391
    EAN/GTIN 08021684336096
    Številka proizvajalca 7000035391
    L-število L01310 1139

    Opis

    Izvedba:

    Ojačitev s steklenimi vlakni
    Visok začetni oprijem z dobro dolgotrajno oprijemljivostjo
    Visoka odpornost na vlago
    Visoka odpornost na trganje, udarce in udarce
    Odpornost na obrabo in obrabo.

    Opis:

    Ojačanje - pri težki embalaži ali visoki transportni obremenitvi lepljenje po vzorcu H zagotavlja optimalno tesnjenje in dodatno oprijemljivost, tudi pri uporabi dvostenske kartonske embalaže. Scotch® Filament Tape 895 je priporočljiv za takšne aplikacije. Vzdolžno orientirane ojačitve iz steklenih vlaken dajejo traku visoko trdnost pri trganju. Podlaga BoPP zagotavlja visoko odpornost proti obrabi, vlagi in obrabi.

    Lastnosti:

    Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
    Odpornost na raztrganje// odpornost na raztrganje
    Odpornost na obrabo// odpornost na obrabo
    Odpornost na kemikalije in staranje// Odpornost na kemikalije in staranje

    Opomba:

    Za težko embalažo
    Za zaščito pri prevozu

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico