3M™ Scotch® trak za tesnjenje škatel 6893, rdeč, 12 mm x 66 m

Št. art.: 7000035367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 144 Kosov
  • Koraki naročila: 144 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000035367
EAN/GTIN 08000280444879
Številka proizvajalca 7000035367
L-število L01310 1154

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Dobra odpornost na vlago
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 12 mm
Odvijanje z nizkim hrupom

Opis:

6893 je zmogljiv, močan trak za tesnjenje škatel na osnovi UPVC-folije z lepilom iz naravne gumijaste smole s topilom, ki se uporablja predvsem za zapiranje enega traku. Na voljo v več barvah.

Lastnosti:

Dobra kemijska odpornost
Dobra odpornost na vlago
Za tesnjenje kartonskih škatel, poštnih vrečk, barvno označevanje, spajanje, pritrjevanje, dekorativne namene in pakiranje.
Trak je primeren za tiskanje
Lahko se tiho odvije

Opomba:

Pakirni trak za srednje težke kartonske škatle

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico