3M™ Scotchcast™ 40-C, poliuretanska kabelska smola, dvokomponentni sistem GMG, velikost C, 370 ml

Št. art.: 7000035347
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7000035347
    EAN/GTIN 08021684712333
    Številka proizvajalca 7000035347

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: Scotchcast™
    Optimiziran sistem GMG
    Viden postopek mešanja
    Dober oprijem na kovino in različne plastike
    Hidrofobno, lahko se strjuje v vodi

    Opis:

    3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 je dvokomponentna poliuretanska smola za splošno uporabo, ki se strjuje pri sobni temperaturi. Dobavljena je v dvokomponentni plastični vrečki v pravilnem stehiometričnem razmerju, tako da se raztrga sprostitveni šiv.

    Lastnosti:

    Visoko zmogljiva izolacijska smola v embalaži za vrečke za izolacijo, tesnjenje in mehansko zaščito v območju nizkih napetosti do 1 kV
    Vodoodbojna poliuretanska smola
    Hitra in čista uporaba zaradi integriranega polnilnega vratu
    Zagotavlja najvišjo raven električne izolacije za profesionalno uporabo
    V skladu z RoHS in REACH
    Posamezne dvokomorne vrečke
    Odpirač za vrečke je priložen v paketu
    Na voljo v treh različnih velikostih vrečk

    Opomba:

    Za izolacijo in mehansko zaščito nizkonapetostnih kabelskih priključkov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico