3M™ 92-EB 62-3 Komplet za zaključevanje QTII, 3 vodniki, notranja napetost 6/10 kV, 3x 70 - 95 mm².

Št. art.: 7000035264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000035264
EAN/GTIN 08021684442896
Številka proizvajalca 7000035264

Opis

Izvedba:

Enodelni, hladno krčljivi končni pokrovček z vgrajenim nadzorom lomnega polja
Končno tesnilo iz silikonske gume HTV, odporno proti plazenju in vremenskim vplivom
Tanka zasnova
Stalni radialni kontaktni tlak
Namestitev Preprosto je enostavna, če izvlečete podporno vijačnico

Opis:

3M™ Cold Shrink Srednjenapetostni zaključni komplet serije QT II zaradi hladno krčljivega silikonskega izolacijskega telesa zagotavlja enostavno in varno rešitev za zaključevanje SN kablov.

Lastnosti:

Zasnovan za polimerne napajalne kabelske sisteme s tremi vodniki napetostnega razreda Umax = 24 kV
Končni pokrovček iz silikonske gume HTV, odporen proti plazenju in vremenskim vplivom
Tanka zasnova
Trajni radialni kontaktni tlak
Enostavna montaža z izvlečenjem podporne spirale
Dodatno orodje, kot je gorilnik za toplotno krčenje, ni potrebno.
Komplet končnih pokrovčkov vsebuje vse sestavne dele, potrebne za montažo, vendar ne vsebuje kabelskih ušes.
V kompletu so 3 zaključki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico