3M™ 92-EN 62-3 QTII zaključni komplet, 3 vodniki, 3,6/6 kV, notranji, 3x 50 - 95 mm²

Št. art.: 7000035239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000035239
EAN/GTIN 08021684150357
Številka proizvajalca 7000035239

Opis

Izvedba:

Enodelno, hladno krčljivo zapiralo z integriranim nadzorom lomnega polja
Končno tesnilo iz silikonske gume HTV, odporno proti plazenju in vremenskim vplivom
Tanka zasnova
Stalni radialni kontaktni tlak
Enostavno namestitev z izvlečenjem podporne spirale

Opis:

3M™ Cold Shrink komplet za zaključevanje QT 92-EN je primeren za zaključevanje neekraniranih, armiranih in polimerno izoliranih trižilnih kablov do 6 kV (U_max).

Lastnosti:

Celovita rešitev za hladno krčenje za zaključevanje trižilnih kablov pri napetosti do 6 kV (Umax)
Končni pokrovček iz silikonske gume HTV, odporen proti plazenju in vremenskim vplivom
Tanka zasnova
Trajni radialni kontaktni tlak
Enostavna montaža z izvlečenjem podporne spirale
Dodatno orodje, kot je gorilnik za toplotno krčenje, ni potrebno.
Komplet končnih pokrovčkov vsebuje vse sestavne dele, potrebne za montažo, vendar ne vsebuje kabelskih ušes.
V kompletu so 3 zaključki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico