Scotch® 2220 vinilni lepilni trak, samozapiralni, črn, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Št. art.: 7000034806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034806
EAN/GTIN 50054007504288
Številka proizvajalca 7000034806
L-število L01310 308

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: siva
Robusten PVC material za podlago zagotavlja odlično električno izolacijo
Skupna dolžina: 4,572 m
Skupna širina: 19 mm

Opis:

Scotch® Electrical Stress Control Tape 2220 je lepilni trak, ki se uporablja za nadzor napetosti v spojih in zaključkih pri vseh napetostih.

Lastnosti:

Certificirano za stalno delovno temperaturo 90 °C in temperaturo preobremenitve do 130 °C
Skladen z RoHS 2011/65/EU
Spreminja napetostno porazdelitev električnega polja, ki obdaja priključek ali povezavo z visoko napetostjo.
Za zmanjšanje koncentracije napetosti na vrednosti, ki ustrezajo neprekinjenim kablom

Opomba:

For use in electrical applications where joints or terminations are made

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico