Izvedba:
Barva izdelka: črna
Skupna dolžina: 9,15 m
Skupna širina: 19 mm
Opis:
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 je zelo prilegajoč se, samolepilni trak na osnovi EPR (etilen propilen kavčuka) za električno uporabo. Naši trakovi se lahko uporabljajo za izolacijo v nizko- ali visokonapetostnih aplikacijah in v spojih do 69 kV.
Lastnosti:
Samovulkanizirajoča podlaga iz etilen-propilenske gume in zelo prilagodljivo lepilo iz gume in smole
Temperaturna odpornost za trajni oprijem do 90 °C.
Do 100 % raztegljivost za izolacijo brez praznin, odporno na vlago
Posebna poliestrska zaščitna prevleka ohranja trak zaščiten in čist med uporabo
Nevulkanizirajoče in trajno
Certifikat ASTM in skladnost z RoHS 2002/65/ES.
Opomba:
Idealno za tesnjenje električnih povezav proti vlagi