Scotch® maskirni trak 3434 za velike obremenitve, modri, 50 m x 30 mm, 07893

Št. art.: 7000034687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 32 Kosov
  • Koraki naročila: 32 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034687
EAN/GTIN 05010027804791
Številka proizvajalca 7000034687
L-število L01310 1840

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch®
Barva: Barva: modra
Dolžina x širina: 50,0 m x 30,0 mm

Opis:

Scotch® Heavy Duty maskirni trak 3434 je primeren za široko paleto aplikacij za dodelavo v avtomobilski industriji. Je odporen na toploto do 110 °C in vodoodporen. Naš visokokakovostni modri krep maskirni trak odlikuje visoka odpornost na topila in vodo.

Lastnosti:

Najvišja odpornost na topila in vodo
Visoka temperaturna odpornost do 110 °C
Dobro se prilega
Odlična odpornost na trganje robov
Visoka odpornost na trganje med odstranjevanjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico