3M™ Pokrivalo za večkratno uporabo za delavnico, 50425-M

Št. art.: 7000034318
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva grau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034318
EAN/GTIN 04046719118953
Številka proizvajalca 7000034318
L-število L01110 262

Opis

Izvedba:

Udobje in varnost
Manj segrevanja, enostavno oblačenje in snemanje
Robustna dvosmerna zadrga, skrita z zavihkom
Pletena manšeta za varno in udobno prileganje
Vgrajene blazinice za kolena zagotavljajo dodatno udobje in zaščito pri delu v klečečem položaju

Opis:

Zaščitni kombinezon za večkratno uporabo 3M™ 50425M je udobna zaščitna delovna obleka z visoko prepustnostjo vodne pare (dihanje). Inovativne lastnosti kombinezona za večkratno uporabo naredijo vsakodnevno delo še bolj prijetno. Lahka poliestrska tkanina z dodatnimi odprtinami v hrbtnem delu na primer zagotavlja manjše kopičenje toplote. Udobne kolenske blazinice so prav tako udobne kot nastavljive odprtine za hlače, ki omogočajo enostavno oblačenje in slačenje. Pletene manšete, ki ne puščajo vlaken, se dobro in zanesljivo nosijo. Stranski hlačni žepi z integriranim dostopom so izjemno praktični. Trpežna dvojna zadrga zagotavlja vzdržljivost. Kombinezon spada v kategorijo CE I in se uporablja predvsem za površinsko obdelavo, kadar ni potrebna zaščita v skladu z zaščitno obleko kategorije III. Je velikosti M in je sive barve, razen modrega hrbtnega dela.

Lastnosti:

Udobje in varnost
Manj toplote --up, preprosto VKLOP in IZKLOP
Pletene manšete za varno in udobno prileganje
Široke odprtine za noge z nastavljivim zapiranjem in zanko okoli gležnja za enostavno obuvanje in snemanje, tudi če imate obute škornje
Antistatično obdelan material z nizko vsebnostjo vlaken

Opomba:

Pokrivalo za večkratno uporabo za brušenje in zaključna dela. Primerno samo zunaj lakirne kabine, ni primerno za lakiranje (kategorija I).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico