3M™ Stikit rezervna blazinica 9339 M14 125 mm

Št. art.: 7000034189
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034189
EAN/GTIN 05010027742888
Številka proizvajalca 7000034189

Opis

Izvedba:

Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces

Opis:

3M™ Stikit™ Abrazivna rezervna blazinica je izdelana iz pene srednje gostote, ki zagotavlja hiter rez in odpornost na udarce pri brušenju na ravnih ali profiliranih površinah. Naša blazinica za diske Stickit zagotavlja zanesljiv oprijem za 3M™ Stikit™ disk*. Ima prožen koničast rob, ki pomaga pri ustvarjanju gladke končne obdelave in mešanja. *Prodajamo ločeno

Lastnosti:

Varen oprijem za 3M™ Stikit™ abrazivni disk na kotnem brusilniku ali brusilki
Rdeči najlonski material na površini zagotavlja odličen oprijem diska za uporabo pri visokih hitrostih, hkrati pa omogoča hitro in enostavno odstranjevanje.
S peno srednje gostote za prilagodljivo uporabo

Opomba:

Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico