3M™ papirni zvitek 618, 115 mm x 50 m, P240

Št. art.: 7000034049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni valji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034049
EAN/GTIN 05010027588370
Številka proizvajalca 7000034049
L-število L51710 1529

Opis

Izvedba:

Zelo prilagodljiv papir A
Premaz FreCut™, ki odbija prah, preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn.
Agresivni rez s finim zaključkom
Dolga življenjska doba, zlasti pri drobnih zrnih

Opis:

3M™ 618 pokriva vse vrste brušenja barv in plastike. Brusilna zrna iz silicijevega karbida, ki imajo prevleko, ki odbija prah, so razpršena na prožni podlagi iz A-papirja. Za lažjo uporabo je 100 ali 200 trakov na zvitku.

Lastnosti:

Agresivni rez s finim zaključkom
Dolga življenjska doba, zlasti pri finih zrnih

Opomba:

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico