3M™ VHB™ trak 4991F, siv, 1200 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Št. art.: 7000033144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000033144
    EAN/GTIN 04001895847578
    Številka proizvajalca 7000033144

    Opis

    Izvedba:

    Visoka prilagodljivost
    Visoka odpornost na mehčala
    Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
    Napredne možnosti oblikovanja
    Zmanjšanje števila ponovnih del

    Opis:

    Visoko zmogljivi trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo visoko prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčala (npr. pri podlagah iz PVC).

    Lastnosti:

    Visoka prilagodljivost// Visoka prilagodljivost
    Visoka odpornost proti mehčalnikom// Visoka odpornost proti mehčalnikom
    Zelo visok oprijem na skoraj vse materiale// Zelo visok oprijem na skoraj vse materiale
    Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
    Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
    Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
    Idealno za zahtevne kombinacije materialov// Idealno za zahtevne kombinacije materialov
    Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
    Primerno za mehki PVC// Primerno za mehki PVC

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine (npr. jeklo, nerjavno jeklo in aluminij).
    Lepljenje lakiranih površin, lakiranega lesa, stekla, keramike, številnih plastičnih mas (npr. trdega PVC, ABS, akrilnega stekla/ PMMA, polikarbonata) in mehkega PVC
    Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
    Za lepljenje elektronskih zaslonov
    Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico