3M™ VHB™ trak 4915F, prozoren, 6 mm x 25 m, 1,5 mm

Št. art.: 7000033123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000033123
    EAN/GTIN 04046719676477
    Številka proizvajalca 7000033123
    L-število L01310 1300

    Opis

    Izvedba:

    Zelo pregleden
    Napredne možnosti oblikovanja
    Zmanjšanje števila ponovnih del
    Hitri in enostavni spoji
    Zmanjšanje proizvodnih stroškov

    Opis:

    3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

    Lastnosti:

    Zelo prozorno// Zelo prosojno
    Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
    Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
    Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
    Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
    Idealno za transparentne povezave// Idealno za transparentne povezave
    Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
    Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, keramika in številne plastike.
    Lepljenje prozornih materialov, kot so steklo, polikarbonat, akrilno steklo (PMMA).
    Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
    Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico