3M™ Dvojno prevlečen penast trak 4614F, prozoren, 6 mm x 33 m

Št. art.: 7000033107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000033107
EAN/GTIN 04001895701191
Številka proizvajalca 7000033107

Opis

Izvedba:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
0,8 mm debel, robusten obojestranski visokozmogljiv lepilni trak, prozoren, izdelan iz akrilnega lepila za različne namene, zlasti na materialih z visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, pri čemer odpadejo vrtanje, brušenje, končna obdelava, vijačenje, varjenje in čiščenje.

Opis:

Sanjarite, oblikujte, izvedite s 3M™ visokokakovostnim dvojno prevlečenim penastim trakom 4614. Gre za prozorno, 0,8 mm debelo akrilno lepilo za splošne namene na obeh straneh čvrstega penastega jedra. Lahko nadomesti zakovice, zvare in vijake. Hitra in enostavna uporaba metode trajnega lepljenja zagotavlja visoko trdnost in dolgotrajno obstojnost. S svojo viskoelastičnostjo in močno sposobnostjo lepljenja na različne površine zagotavlja prilagodljivost pri oblikovanju. Je brezbarven, zato je idealen za lepljenje prozornih materialov ali za aplikacije, kjer je barvna linija lepljenja nesprejemljiva.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
0,8 mm debel obojestranski lepilni trak, prozoren, izdelan iz akrilnega lepila za različne namene, zlasti na materialih z visoko površinsko energijo// 0,8 mm debel obojestranski lepilni trak, prozoren, izdelan iz akrilnega lepila za različne namene, zlasti na materialih z visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov

Opomba:

Uporablja se lahko za lepljenje prozornih materialov pri komercialnih oznakah in oglaševalskih rešitvah na prodajnih mestih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico