Izvedba:
Lasersko gravirno tiskanje
Nizek učinek ponastavitve
Graviranje je odporno na topila
Odpornost na visoke temperature
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Opis:
Na soncu, v dežju ali mrazu - naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram. Za srebrno-črno mat dvoslojno folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom in staranju, zlasti za zunanjo uporabo. Primeren je za strukturirane, visokoenergijske in nizkoenergijske podlage, za vogale, robove in oblike ter za aplikacije z visokimi zahtevami glede odpornosti na visoke temperature ali topila. Lahko ga natisnete z laserskim graviranjem in ponovno označite s tiskanjem s toplotnim prenosom.
Lastnosti:
Primerno za lasersko graviranje
Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom
Temperaturna odpornost od -40 °C do +200 °C, kratkotrajno (do 1h) do +300 °C
UL in CSA priznana
Opomba:
Za aplikacije z zahtevami po visoki temperaturni odpornosti
Za lepljenje na teksturirane podlage z visoko in nizko energijo
Za lepljenje okrog vogalov, robov in oblik
Lasersko graviranje omogoča visoko odpornost na vremenske vplive in staranje