3M™ varnostna očala, proti praskanju, jantarna leča, 2802

Št. art.: 7000032494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000032494
    EAN/GTIN 04046719305766
    Številka proizvajalca 7000032494
    L-število L01110 179

    Opis

    Izvedba:

    Klasična očala za obiskovalce;Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo;Ravna, ravna in nastavljiva dolžina templjev zagotavljajo zelo dobro združljivost s ščitniki za ušesa 3M™;Omogočajo nošenje preko očal na recept;Nastavljiv nagib leč in dolžina templjev za optimalno prileganje.
    4-stopenjska nastavitev dolžine templjev in nastavljiv naklon diska; mehki in ozki konci templjev; kompaktna zasnova
    Varno prileganje očal;Večje udobje pri nošenju;Omogoča nošenje preko očal na recept
    4-stopenjska nastavitev dolžine templjev in nastavljivega nagiba leč
    Kompaktna zasnova

    Opis:

    Očala 3M™ OverGlasses 2802 so odlična za nošenje čez očala na recept. Štiristopenjska nastavitev dolžine templjev omogoča individualno prilagajanje obliki glave uporabnika. Nastavljiv nagib leč zagotavlja tudi optimalno prileganje. Serija 2800 je uspešna tudi z vidika zaščite: polikarbonatne leče ščitijo pred udarci z nizko energijo (45 m/s). Dobra stranska zaščita zagotavlja dodatno varnost. Inovativna prevleka proti praskam hkrati preprečuje praske na lečah in tako zagotavlja optimalen vid. Očala 3M™ Overspectacles 2802 imajo rumene kontrastne leče, ki filtrirajo UV sevanje in modro svetlobo do 480 nm ter zagotavljajo večji kontrast tudi v slabih svetlobnih pogojih. Uporabljajo se za pregledovanje površin ter za mehanska dela in kot klasična očala za obiskovalce. Oznaka objektiva: 2-1,2 3M 1 FT

    Lastnosti:

    Serija OTG (Over The Glass) se prilega večini očal na recept
    Odlična pokritost in vidno polje v kombinaciji z visoko odpornostjo proti udarcem
    Nastavljivi templji z zaskočnico omogočajo prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
    Ploščati templji, nastavljivi v štirih dolžinah, zagotavljajo optimalno prileganje
    Zeleni diskovni filtri IR-5 so na voljo za plinsko varjenje in rezanje kovin.

    Opomba:

    Očala z zaščito za varjenje IR5 UV, AS, polikarbonat, zelena
    Laboratorijska uporaba - kemična industrija, farmacija, medicinski sektor
    Mehanska dela

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico