3M™ zaščitna očala 2800

Št. art.: 7000032493
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032493
EAN/GTIN 04046719305742
Številka proizvajalca 7000032493
L-število L01110 821
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Varnost in udobje
Polikarbonatne leče nudijo visoko odpornost na udarce
Individualno nastavljiv nagib okna
Nastavljiva dolžina templja
Brez rosenja zahvaljujoč steklu prevleka

Opis:

3 M™ zainklifts itna nadoinklifts serija 2800 so naša očala itna oinklifts, ki jih nosite preko predpisanih očal. Imajo nagibna okna in ravne nosilce v štirih dolžinah. Močna polikarbonatna leča ima premaz proti praskam.

Lastnosti:

Serija OTG (Over the Glass), primerna za večino očal na recept
Odličen pokrov in vidno polje v kombinaciji z visoko odpornostjo na udarce
Nastavljivi račni nosilci omogočajo prilagajanje leče obliki obraza in položaju očal
Ploščati, štiridolžinski nastavljivi templji zagotavljajo optimalno prileganje
Zeleni IR-5 kolutni filtri so na voljo za plinsko varjenje in rezanje kovin

Opomba:

Zaanstreaternitna nadorestala očala z zaščito za varjenje IR5 UV, AS, polikarbonat, zelena
Laboratorijske aplikacije - kemična industrija, farmacija, zdravstveni sektor
Mehanskega dela

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico