3M™ Kontaktna ročica za stroj za izdelavo trakov, 15 mm, 13 mm x 457 mm, standardna

Št. art.: 7000032217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Kontaktna roka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000032217
    EAN/GTIN 04046719330232
    Številka proizvajalca 7000032217
    L-število L51710 1276

    Opis

    Izvedba:

    Robust design for a long product life
    Different designs to work on nearly all kind of small areas
    Optimise 3M™ File Belt Sander
    3M™ File Belt Sander

    Opis:

    3M™ Priključna ročica za brusilni trak za pilice je zasnovana za uporabo s 3M™ brusilnimi trakovi za pilice. Dodamo lahko naše pritrdilne roke, podaljške in komplete orodij, ki zaradi robustne zasnove zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelka.

    Opomba:

    Za brušenje s kontaktnim valjčkom ali površino

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico