3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth, rumena, visoka zmogljivost, PN50400

Št. art.: 7000032156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Polirne krpe

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000032156
    EAN/GTIN 04046719247530
    Številka proizvajalca 7000032156
    L-število L51710 96

    Opis

    Izvedba:

    Za hitro in enostavno brisanje ostankov, prahu, umazanije in prstnih odtisov
    Tkanina z minimalnimi kosmiči, ki ne pušča prask
    Odpornost na kemikalije
    Skupna širina: 320 mm

    Opis:

    Z zmogljivo krpo 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft obrišite ostanke, prah, umazanijo in prstne odtise, ne da bi pustili praske. Naša edinstvena izjemno mehka krpa iz mikrovlaken se skoraj ne pušča in je odporna na kemikalije. Izdelek je primeren za številne površine, kot so steklo, kovina, krom, vinil in usnje.

    Lastnosti:

    Tkanina z majhno vlaknatostjo, ki ne pušča prask.
    Odporen na kemikalije
    Primerno za številne površine

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico